Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips WhiteVision ultra 9006WVUB1 Fahrzeugscheinwerferlampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips WhiteVision ultra 9006WVUB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips WhiteVision ultra 9006WVUB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Philips WhiteVision ultra 9006WVUB1 Fahrzeugscheinwerferlampe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73330333
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     9006WVUB1
EAN/GTIN:
     8719018002365
Suchbegriffe:
Autolampen HB4
HB4-Lampen
Sockel HB4
Leuchtmittel P22d
Eleganter, unwiderstehlicher Look
Die neuesten stilvoll-weißen Leuchten für Ihr Auto
Philips WhiteVision ultra mit der neuesten Beschichtung strahlt beeindruckendes weißes Licht aus. Dies sind die weißesten Halogenlampen aus unserem Portfolio mit Straßenzulassung und die perfekte Wahl, wenn Sie nach einem coolen, eleganten Look suchen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Mindestbestellmenge
5 Stück(e)
Leistungen
Fassungs-/Sockeltyp
HB4
Leistung
51 W
Leuchtmitteltyp
Halogen
Anwendungsbereich Leuchtmittel
Fernlicht, Abblendlicht
Sockel
P22d
Farbtemperatur
4200 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
600 h
Eingangsspannung
12 V
Lichtfarbe
Weiß
Lichtleistung
1095 lm
ECE-Übereinstimmung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
470 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
48.6 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
34.4 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.