Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 LAN triple 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 2 LAN triple 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)
Devolo Magic 2 LAN triple 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73313319
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8506
EAN/GTIN:
     4250059685062
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.9 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
143 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
470 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Modulation
64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, OFDM, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Dämpfungsfilter
2 - 80 MHz
Filter Eigenschaften
-22 - -45 dB
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan, dlan 2.400 mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,10*
€ 120,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 96,94*
€ 115,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.