Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 1 WiFi mini 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 1 WiFi mini 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi mini 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Devolo Magic 1 WiFi mini 1200 Mbit/s Ethernet/LAN WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73313318
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8574
EAN/GTIN:
     4250059685741
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.4 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
68 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
231 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
815 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Modulation
64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM, 4096-QAM, BPSK, DSSS, OFDM, QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, WPA, WPA2, WPS, WPS-PBC, WPS-PIN
Maximaler Arbeitsabstand
400 m
MIMO
Ja
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: dlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 176,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,75*
€ 191,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,14*
€ 189,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.