Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 LAN triple 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Devolo Magic 2 LAN triple 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)
Devolo Magic 2 LAN triple 2400 Mbit/s Eingebauter Ethernet-Anschluss Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-73313036
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.9 W
AC Eingangsspannung
196 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
143 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
92 mm
Paketgewicht
470 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
2400 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Eingebaute Steckdose
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Modulation
64-QAM,256-QAM,1024-QAM,4096-QAM,BPSK,OFDM,QPSK
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Maximaler Arbeitsabstand
500 m
Dämpfungsfilter
2 - 80 MHz
Filter Eigenschaften
-22 - -45 dB
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Weitere Suchbegriffe: dlan devolo, dlan, dlan 2.400 mbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.