Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureTools PT-PSW-21C Video-Switch HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureTools PT-PSW-21C Video-Switch HDMI
PureTools PT-PSW-21C Video-Switch HDMI
PureTools PT-PSW-21C Video-Switch HDMI
PureTools PT-PSW-21C Video-Switch HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE8-72470232
Hersteller:
     PureTools
Herst.-Nr.:
     PT-PSW-21C
EAN/GTIN:
     4251364718360
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
Video Converter
Video Konverter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
24 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2.71 A
Stromverbrauch (max.)
54 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Video Porttyp
HDMI
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
USB-Port-Typ
USB Typ-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
1080 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
168 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
920 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP
Ja
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Maximaler Arbeitsabstand
15 m
Unterstützte Video-Modi
2160p
Bandbreite
18 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
HD-Typ
4K Ultra HD
Dolby-Technologie
Dolby Vision
HDCP-Version
2.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,72*
€ 330,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,32*
€ 290,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.