Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst C9300-48S-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst C9300-48S-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Cisco Catalyst C9300-48S-A Netzwerk-Switch Managed L2/L3 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71782274
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9300-48S-A
EAN/GTIN:
     889728193566
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch cisco
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP snooping
Zugriffkontrollliste
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
281920 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
488 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
7860 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
256 Gbit/s
Transferrate
190.47 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9198
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ap, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Vollduplex
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4000
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
48
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16.667,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.667,50*
€ 19.834,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.562,05*
€ 19.708,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.316,67*
€ 19.416,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.282,25*
€ 19.375,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.