Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk ULTRA USB USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk ULTRA USB USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
SanDisk ULTRA USB USB-Stick 32 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-71179255
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-032G-G462
EAN/GTIN:
     619659169855
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
ÜBERTRAGEN VON SPIELFILMEN IN VOLLER LÄNGE IN WENIGER ALS 40 SEKUNDEN
Das SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk vereint schnellere Datengeschwindigkeiten und eine großzügige Kapazität in einem kompakten und schicken Gehäuse. Reduzieren Sie Wartezeiten und übertragen Sie Dateien bis zu 10-mal schneller als mit einem USB 2.0-Standardlaufwerk. Dank einer Speicherkapazität von bis zu 256GB bietet das Laufwerk auch für größere Mediendateien und Dokumente genügend Platz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.8 mm
Tiefe
21.3 mm
Höhe
10.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Schlüsselanhänger
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Passwortschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 23,49*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 70,21*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 10,58*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 7,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 10,37*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 8,38*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 198,67*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 72,30*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 72,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 74,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 40,82*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 16,26*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 16,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/500G
ab € 63,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/512GB
ab € 85,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.