Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 712019 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 712019 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712019 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712019 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712019 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712019 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69600747
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC Spannungsrange
12/24 V
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Übertragungstechnik
Verkabelt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,18*
€ 122,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 46,97*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,26*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,68*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 64,76*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,89*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,13*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,32*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,92*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.