Prozessor | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
 | Kompatible Prozessoren | Intel® Xeon® |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | Nicht unterstützt |
 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Aspeed AST2500 |
 | On-board Grafikadapter-Speicher | 256 MB |
Merkmale | Komponente für | Server |
 | Motherboardformfaktor | ATX |
 | Motherboard Chipsatz | Intel® C621 |
 | Audio-Chip | Realtek ALC1150 |
 | PC Gesundheitsüberwachung | Ventilator, Temperatur, Spannung |
 | Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 (x64), Server 2012 R2 (x64), Server 2016 (x64) Linux CentOS 6.8 (x64) / 7. 2 (x64), SUSE Enterprise Linux Server 11 SP4 (x64) /12 SP1 (x64), FreeBSD 11 (x64), Fedora Core 24 (x64), Ubuntu 16.04/15.10 (x64), RedHat Enterprise Linux Server 6.8 (x64) / 7.2 (x64) VMWare ESXi 6.0 |
 | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
 | BIOS-Speichergröße | 256 Mbit |
 | ACPI-Version | 2.0 |
 | Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version | 2.8 |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
 | Ethernet Schnittstellen Typ | Gigabit Ethernet |
 | LAN-Controller | Marvell 88E1543 |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Optane™ Memory-bereit | Ja |
Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
 | Betriebstemperatur | 10 - 35 °C |
Sonstige Funktionen | PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
 | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 3 |
 | Disk on Module (DOM) Stromanschluss | Ja |
 | Zahl der DIMM Slots | 8 |
 | Anzahl unterstützter Prozessoren | 1 |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Speicherkanäle | Hexa-channel |
 | Speicherspannung | 1.2 V |
 | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 2133,2400,2666,2933 MHz |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 304.8 mm |
 | Tiefe | 243.8 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 |
 | SATA III Anschlüsse | 13 |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | CPU Ventilatorstecker | Ja |
 | Zahl der Chassisventilatorstecker | 4 |
 | TPM-Anschluss | Ja |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
 | Anzahl serielle Anschlüsse | 1 |