Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 826549-001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 826549-001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
HPE 826549-001 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-68408031
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     826549-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,95*
€ 312,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,32*
€ 310,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,25*
€ 300,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.