Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P
Philips BDP261 LED20-4S/740 II DM10 76P
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67468223
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     87039300
EAN/GTIN:
     8718699870393
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
230-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
533 mm
Tiefe
533 mm
Höhe
187 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
II
Lampen
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1440 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,92
Beleuchtungseffizienz
109 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 524,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,75*
€ 624,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,24*
€ 614,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,07*
€ 593,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,21*
€ 564,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,30*
€ 538,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.