Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage DELL-5123DTLC-NB81 Internes Solid State Drive 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage DELL-5123DTLC-NB81 Internes Solid State Drive 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Origin Storage DELL-5123DTLC-NB81 Internes Solid State Drive 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Origin Storage DELL-5123DTLC-NB81 Internes Solid State Drive 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Origin Storage DELL-5123DTLC-NB81 Internes Solid State Drive 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Origin Storage DELL-5123DTLC-NB81 Internes Solid State Drive 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Origin Storage DELL-5123DTLC-NB81 Internes Solid State Drive 512 GB 2.5" Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67123859
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-5123DTLC-NB81
EAN/GTIN:
     5056006167433
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-45 - 105 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 98 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 98 %
Vibrationen in Betrieb
16 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Maximum Operationshöhe
36576 m
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
3.1 W
Energieverbrauch (schreiben)
4.55 W
Stromverbrauch (max.)
4.55 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)
3.825 W
Energieverbrauch (idle)
0.54 W
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Kompatible Produkte
Universal
Merkmale
SSD Speicherkapazität
512 GB
SSD-Formfaktor
2.5"
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
550 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
53760 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
56320 IOPS
Zugriffzeit
0.1 ms
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.