Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax AI-2002W Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax AI-2002W Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Edimax AI-2002W Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Edimax AI-2002W Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Edimax AI-2002W Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Edimax AI-2002W Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Edimax AI-2002W Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Edimax AI-2002W Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Edimax AI-2002W Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Edimax AI-2002W Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Indoor Freistehend Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE8-67106971
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     AI-2002W
EAN/GTIN:
     4717964702616
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Das fortschrittlichste Luft-Messgerät für den Innenraum Die Luftqualität von Innenräumen ist ein entscheidender Faktor für unsere Gesundheit, da wir dort viel Zeit verbringen. Aber wie erkennen Sie, ob die Luft, die Sie atmen, gut oder schlecht ist? EdiGreen Home ist die optimale Lösung zur Überprüfung der Luftqualität. Zahlen und intuitive Anzeigen vereinfachen das Ablesen der Daten, so dass Sie bei Bedarf etwas zur Verbesserung der Luftqualität unternehmen können. Der EdiGreen Home ist ein intelligenter Luftqualitätsdetektor mit mehreren Sensoren, der mehr als zehn schädliche Partikeltypen wie z.B. PM2.5, PM10, HCHO, CO2 und TVOC erkennen kann. Dank der LEDs und der Echtzeitdaten der EdiGreen Home-App werden Verschmutzungsgrade schnell angezeigt, damit Sie und Ihre Familie Gelegenheit haben, auf Beeinträchtigungen der Luftqualität zu reagieren. Mess 7-in-1 Multisensor-Gerät zur Überwachung der Raumluftqualität EdiGreen Home ist mit sieben Umweltsensoren ausgestattet und ein kostengünstiges Gerät, das die Raumluftwerte übersichtlich darstellt. Es kann mehr als zehn schädliche Partikeltypen bzw. Substanzen. Analyse früherer Messwerte und Beobachtungen aktueller Werte EdiGreen Home zeigt Ihnen die Luftqualitätswerte übersichtlich und sofort. Mit der intuitiven und komfortablen App können Sie gleichzeitig die Luftqualität verschiedener Räume oder Bereiche überprüfen. Sie warnt Sie, wenn Sie sich in einem ungesunden Raum mit mehr als zehn schädlichen Faktoren aufhalten. Simple und schnelle Einrichtung des AI-2001W Funktioniert unabhängig vom WLAN. Einfache Installation. Die EdiGreen Home-App kann bis zu zehn Geräte mit einem mobilen Gerät verbinden, sodass in verschiedenen Räumen oder Bereichen jede. Innovation für ein besseres Leben PM2.5/PM10-Sensor Schwebeteilchen in der Luft beeinflussen ständig unser Atmungssystem. Feinstaubpartikel der Klasse PM2.5 (Partikel mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometer) können tief in die Lunge eindringen und dort irreversible Schäden verursachen. Der EdiGeen Home PM2.5/PM10-Sensor nutzt das Laser-Streuungsverfahren mit einem einzigartigen Luftstromtunnel, um Konzentrationsänderungen von Partikeln effektiv darzustellen. CO2 Sensor CO2 (Kohlendioxid) ist ein häufig übersehener Mörder. Mit dem eingebetteten CO2-Sensor kann der EdiGreen Home Konzentrationen von geruchs-, geschmacks- und farblosem CO2 genau überwachen. Die Kenntnis der CO2-Konzentration hilft dabei, auf Probleme mit der Luftzirkulation zu reagieren und für eine bessere Luftqualität zu sorgen. TVOC Sensor Die Bezeichnung TVOC (Total Volatile Organic Compound) oder VOC bezieht sich auf Tausende flüchtiger organischer Chemikalien. Sie stammen aus Farben, Möbeln, Putzzeug und vielen Baumaterialien in Ihrem Haus. EdiGreen Home zeigt den Anteil von TVOCs über seine Farb-LEDs und die mobile App an, um Ihre Familie zu schützen. HCHO Sensor Formaldehyd (HCHO) wird in vielen Herstellungsprozessen von Möbeln und Haushaltsprodukten verwendet. Bei Personen, die HCHO ausgesetzt sind (z.B. durch Diffusion in die Luft), können sie sofort unangenehme Symptome verursachen und sogar die Krebsgefahr erhöhen. Dank eines integrierten HCHO-Detektors kann EdiGreen Home die Formaldehydkonzentration in Echtzeit erfassen, damit sofort gehandelt oder vorbeugende Maßnahmen zur Schadensminderung getroffen werden können. Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor Diese Sensoren können Echtzeitdaten der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Umgebung überwachen und anzeigen. Darüber hinaus informieren sie auch über aktuelle Änderungen und Verlaufsdaten. Verfolgen Sie die Luftqualität in Ihren Räumen und schaffen Sie ein angenehmes Wohnumfeld.
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Temperaturmessbereich
0 - 65 °C
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Wireless LAN
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
LED-Anzeigen
Ja
Warentarifnummer (HS)
90318080
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
135 mm
Gewicht
210 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,85*
€ 142,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,88*
€ 112,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.