Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Desk Pad Pro XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Desk Pad Pro XXL
Sandberg Desk Pad Pro XXL
Sandberg Desk Pad Pro XXL
Artikel-Nr.:
     CIDE8-65530210
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     520-35
EAN/GTIN:
     5705730520358
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Sandberg Desk Pad Pro XXL ist die perfekte Unterlage für Ihre Tastatur und Maus. Dank der rutschfesten Unterseite bewegt sie sich auch bei schnellen Mausbewegungen oder Tastaturanschlägen nicht. Integrierte, bequeme Handgelenkstütze. Die Stütze soll die Belastung Ihres Handgelenks verringern, wenn Sie Tastatur und Maus verwenden. Vernähte Ränder, um ein Ausfransen zu verhindern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
520 mm
Paketgewicht
1000 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
712 mm
Tiefe
350 mm
Dicke
23 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.