| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-65111842 Herst.-Nr.: 61506 EAN/GTIN: 4006501615060 |
| |
|
| | |
| Die digitale Küchenwaage Page Profi 100 ist ein echter Experte in der Küche. Sie wiegt auf ihrer extraflachen Wiegefläche nicht nur alle Zutaten grammgenau ab, sondern sorgt mit ihrem integrierten Timer auch dafür, dass die optimalen Gar- und Backzeiten nicht mehr aus den Augen geraten. Selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen lassen sich Zeit und Gewicht bestens auf der extragroßen LED-Anzeige ablesen. Das Besondere: Die patentierte LED-Anzeige wird mit ihren weiß leuchtenden Ziffern erst dann sichtbar, wenn die Waage angeschaltet wird. Ausgeschaltet präsentiert sie sich mit einer durchgehend schwarzen, brillant glänzenden Glasfläche.
Auch große Portionen, wie zum Beispiel beim Einkochen, sind dank der extrahohen Tragkraft von bis zu 15 kg kein Problem mehr. So lassen sich auf der extragroßen Küchenwaage komfortabel viele Zutaten auf einmal in einer großen Schüssel oder einem Topf abwiegen. Fehlt eine Zutat, kann diese mittels der Zuwiegefunktion ganz unkompliziert ergänzt werden. Bedient wird die Page Profi 100 über zwei patentierte Sensor-Touch-Felder, die nahtlos in der Glaswiegefläche integriert sind und bereits auf sanftes Berühren reagieren. Dies macht die Bedienung nicht nur komfortabler, sondern sorgt auch für eine kinderleichte Reinigung der Wiegefläche. Wird die Küchenwaage nicht mehr benötigt, lässt sie sich platzsparend im Küchenschrank, in der Schublade oder sogar aufgehängt an der Wand verstauen. Besonders praktisch, um den Timer jederzeit griffbereit zu haben. Mit Hilfe der automatischen Abschaltfunktion ist die Page Profi 100 enorm energiesparend, sodass die mitgelieferten Batterien selbst bei täglicher Benutzung ein Jahr halten. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Elektronische Küchenwaage | | Höchstgewichtskapazität | 15 kg | | Genauigkeit | 1 g | | Produktfarbe | Schwarz | | Eigengewichtsfunktion | Ja | | Art der Oberfläche | Glas | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Form | Rechteck | | Einfach zu säubern | Ja | | Rutschfeste Füße | Ja | | Automatische Abschaltung | Ja | | Anzahl der unterstützten Sensoren (max.) | 2 | | Aufhänger | Ja | Bildschirm | Display-Typ | LED | | Timer | Ja | Verpackungsdaten | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |