Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090020 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090020 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090020 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6347844
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090020
EAN/GTIN:
     4260094730177
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Mit einer celexon Stativ-Leinwand erwerben Sie ein Produkt von hoher Qualität und unglaublichem Preis-Leistungsverhältnis.

Celexon Stativ-Leinwände zeichnen sich durch sehr gute Verarbeitung, kombiniert mit flexiblen Anwendungsmöglichkeiten aus. Die Leinwand ist stufenlos einstellbar und ermöglicht somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9.

Ein in das Stativ eingelassener Keystonebügel ermöglicht es Ihnen nun auch ohne Qualitätsverlust eine schräge Aufprojektion durchzuführen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1580 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2110 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
160 x 211 cm
Format
Video
Leuchtdichtefaktor
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,56*
€ 205,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,60*
€ 195,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.