Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7TNPZ-1090018 Herst.-Nr.: 1090018 EAN/GTIN: 4260094730153 |
| |
|
| | |
| Mit einer celexon Stativ-Leinwand erwerben Sie ein Produkt von hoher Qualität und unglaublichem Preis-Leistungsverhältnis.
Celexon Stativ-Leinwände zeichnen sich durch sehr gute Verarbeitung, kombiniert mit flexiblen Anwendungsmöglichkeiten aus. Die Leinwand ist stufenlos einstellbar und ermöglicht somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9.
Ein in das Stativ eingelassener Keystonebügel ermöglicht es Ihnen nun auch ohne Qualitätsverlust eine schräge Aufprojektion durchzuführen. Weitere Informationen: Leistungen | Natives Seitenverhältnis | 1:1 | | Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite) | 244 x 244 cm | | Format | Quadratisch | | Leuchtdichtefaktor | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 13000 g | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Gehäusefarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, stativ-projektionswände celexon, stativ projektionswände, projektionsleinwand dreibeinstativ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7TNPZ | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 177,83* | € 218,75* | | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 231,39* | € 280,54* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 248,11* | € 297,41* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 408,18* | € 478,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7TNPZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7TNPZ | | Versand: Lager 7TNPZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|