Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GTS H4090-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GTS H4090-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku
GTS H4090-LI Ersatzteil für tragbare Computer Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62359114
Hersteller:
     GTS
Herst.-Nr.:
     H4090-LI
EAN/GTIN:
     736211581563
Suchbegriffe:
Akkus für Motorola-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.16 mm
Tiefe
28.12 mm
Höhe
112.33 mm
Gewicht
73.1 g
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Motorola
Kompatible Produkte
WT4090, WT41N0
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2400 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.