Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Windows Server Standard 2019 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Windows Server Standard 2019 1 Lizenz(en)
Microsoft Windows Server Standard 2019 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62351900
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     P73-07701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebssystem
Betriebssysteme
Microsoft Lizenzen
Microsoft Windows
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale physische CPUs
16
Medientyp
DVD
Systemanforderung
Min. benötigter Speicherplattenplatz
32 GB
Min. benötigter RAM
0.512 GB
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit
1.4 GHz
Empfohlener RAM
2048 MB
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Lizenz
Unterstützte Sprachen
Englisch
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Architekturunterstützung
64-Bit Computing
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.505,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,44*
€ 1.964,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,15*
€ 1.958,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,92*
€ 1.899,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,11*
€ 1.851,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,84*
€ 1.791,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.