Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenzsystem
>
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
>
Artikel
Logitech 960-001218 Videokonferenzsystem 10 Person(en) Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-62330557
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
960-001218
EAN/GTIN:
5099206079519
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Line-in
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
220 mAh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi
576p, 720p, 900p, 1080p, 1440p, 2160p
Maximale Framerate
60 fps
Lieferumfang
Externes Schnittstellen-Modul enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, LAN (RJ-45), USB Type-A to Micro USB-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromkabellänge
1.5 m
Länge Netzwerkkabel
5 m
HDMI-Kabellänge
2 m
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kamera enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Schnittstellenmodul
HDMI-Eingangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
2
HDMI-Ausgangsschnittstellenmodul Anzahl Anschlüsse
2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
0.675 Wh
Audio
Frequenzbereich
300 - 10000 Hz
Ausgangspegel
95/100 dB
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4.5 m
Abtastraten
0 - 48 kHz
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Produktfarbe
Schwarz
Schwenkbereich
-90 - 90 °
Webcam - Pan Geschwindigkeit
70 °/Sekunde
Neigunggeschwindigkeit
70 °/Sekunde
Neigungswinkelbereich
-90 - 50 °
PTZ Kontrolle
Ja
Stativbefestigung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Farbe
Schwarz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-27 dB
Mikrofon-Frequenz
90 - 16000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sound Drucklevel (max)
95 dB
Mikrofonanzahl
4
Anzahl der Mikrofonarrays
1
Gewicht und Abmessungen
Mikrofon Abmessungen (BxTxH)
102 x 102 x 21 mm
Lautsprecherabmessungen (BxTxH)
449 x 80 x 103 mm
Abmessungen Kamera (BxTxH)
152 x 152 x 182.5 mm
Verpackungsbreite
275 mm
Verpackungstiefe
700 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
8525 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
345 mm
Höhe des Versandkartons
235 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
15 x
Fokuseinstellung
Auto
Anzahl an Kameravoreinstellungen
3
... >
Telekommunikation & Navigation
>
Konferenzausstattung
>
Videokonferenzsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Schwanenhalsmikrofon
,
Schwanenhalsmikrophon
,
Tischmikrofone
,
Tischmikrophone
,
USB Lautsprecher
,
USB Speaker
,
Videokonferenz Gruppen- und Kompaktsysteme
,
Videokonferenzsystem
,
Videokonferenztelefon
,
Videokonferenz Zubehör
,
Videokonferenzsystem Zubehör
,
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
bluetooth lautsprecher logitech
,
videokonferenzsystem
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.315,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,84*
€ 1.565,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,98*
€ 1.563,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.290,19*
€ 1.535,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.267,40*
€ 1.508,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,38*
€ 1.472,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS HA3281A Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM08X0-B01I70
€ 5.056,16*
Ähnlich
ASUS ProArt PA24US Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz
Asus
90LM097A-B01370
€ 1.411,83*
Ähnlich
ASUS ROG Destrier Core Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz
Asus
90GC01P0-MSG010
€ 561,31*
Ähnlich
ASUS ROG Strix Scope II 96 wireless Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schweiz Schwarz
Asus
90MP037A-BKWA00
€ 178,72*
Ähnlich
ASUS TUF Gaming VG259Q3A Computerbildschirm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM09N0-B01170
€ 175,52*
Ähnlich
ASUS VU249CFE-G Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM09JQ-B01K70
€ 140,49*
Ähnlich
ASUS VU279CFE-G Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Grün, Grau
Asus
90LM09IQ-B01K70
€ 191,80*
Ähnlich
ASUS VY279HF Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM06D3-B01170
€ 124,26*
Ähnlich
CHERRY 61710036 Kabeladapter USB-A USB-C Silber
Cherry
61710036
€ 7,99*
Ähnlich
CHERRY AC 3.3 Handgelenkstütze Aluminium Schwarz
Cherry
JA-0330-2
€ 20,21*
Ähnlich
CHERRY ADAPTER USB-PS/2
Cherry
6171784
€ 3,99*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
€ 137,04*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch RF Wireless QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
€ 165,99*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
€ 97,95*
Ähnlich
CHERRY AK-C4110 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
€ 138,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.