Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 70931 Futtermatte für Hunde & Katzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 70931 Futtermatte für Hunde & Katzen
Segula 70931 Futtermatte für Hunde & Katzen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62327439
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     70931
EAN/GTIN:
     5060180391423
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Futtermatte
Napfunterlage
SureFeed - Matten

Innovative Lösungen zur Ernährung von Tieren in Einzel- oder Mehrtierhaushalten. Für noch mehr Ordnung und Sauberkeit beim Füttern. Diese Matte in der Farbe blau ist zum Einsetzen in den SureFeed Mikrochip Futterautomat Connect Artikel-Nr. 70919 und den SureFeed Mikrochipgesteuerten Futterautomaten Artikel-Nr.70921 geeignet. Die Passform ist ganz genau auf die Futterautomaten abgestimmt, und schützt so ihren Automat vor Verschmutzung durch Futter oder schmutzige Pfötchen.
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Blau
Material
Gummi
Färbung
Einfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
247 mm
Länge (mm)
198 mm
Dicke
8 mm
Gewicht
106 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.