Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 150240C20210E LWL-Steckverbinder SC Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 150240C20210E LWL-Steckverbinder SC Metallisch
METZ CONNECT 150240C20210E LWL-Steckverbinder SC Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61172319
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     150240C20210E
EAN/GTIN:
     4250184117889
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Patchpanel
LWL Steckverbinder
  • Spleißverteiler für Tragschiene TH35
    - bestückt mit SC-D (MM) Kupplungen aus Zinkdruckguss
    - Führungshülse aus Keramik geschlitzt für Multimode Anwendungen
    - mit Faserreservoir
    - frei beschriftbarer Beschriftungsstreifen
    - verschiedene Einbauvarianten auf der Tragschiene möglich
    - Spleißablage mit Crimpspleißhalter
    - Frontplatte kann als Ganzes herausgenommen werden
    - Kabelzuführung von oben oder unten, gerade oder schräg, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich)
    - Einführung von vorkonfektionierten Kabeln möglich
    - Eine Kabeleinführung M20 mit Zugentlastung im Lieferumfang enthalten
    - Befestigung des Gehäusedeckels über nur eine unverlierbare Schraube
    - Freie Kupplungsaussparungen mit Spezial-Blindabdeckungen bestückt

    - Varianten: bestückt mit 2, 3, 4 oder 6 SC-D Kupplungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
SC
Beschichtung Steckerkontakte
Zink
Produktfarbe
Metallisch
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Zwingenmaterial
Keramik
Duplex
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
150240C20310E
ab € 72,81*
Ähnlich
Metz Connect
150240C20410E
ab € 76,01*
Ähnlich
Metz Connect
150240C20610E
ab € 81,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.