Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15538 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15538 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Walimex 15538 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Walimex 15538 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Walimex 15538 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Walimex 15538 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Walimex 15538 Kameraobjektiv SLR Teleobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-6005721
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15538
EAN/GTIN:
     4250234555388
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • mit T2 Adapter an allen Kameras mit M42 Anschluss verwendbar
    - lichtstarkes, kurzes Teleobjektiv mit T2-Anschluss
    - hochwertige Verarbeitung und Mechanik
    - robustes Metallgehäuse
    - ideal für Reise-, Natur- und Tierfotografie
    - manuelle Fokussierung
    - mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwendbar
    - sehr kurze Naheinstellgrenze von ca. 2m
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1000mm)!
    - Lieferung inklusive Adapter
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung, Sony Alpha

    Das walimex pro 500/6,3DX Spiegelteleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 500mm und über eine sehr gute Lichtstärke von 1:6,3. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik gewährleisten eine gute Abbildungsqualität. Bei einer sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 2 Metern ermöglicht das Objektiv eine sehr gute Vergrößerung. Die Fokussierung erfolgt manuell. Das Objektiv lässt sich mit Zeitautomatik und manueller Belichtungseinstellung verwenden. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon, Konica Minolta, Nikon, Olympus, Pentax, Samsung, Sony
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Pentax, Leica R/SL, Praktica, Samsung, Sony Alpha
Streulichtblende
Ja
Design
Material
Metall
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
7/6
Objektivtyp
Teleobjektiv
Naheinstellgrenze
2 m
Schraubendurchmesser
M42
Fokuseinstellung
Manuell
Brennweitenbereich
0 - 500 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Filtergröße
34 mm
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
705 g
Lieferumfang
Tasche enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,76*
€ 296,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,94*
€ 287,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,61*
€ 279,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.