Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Aerodynamik der stumpfen Körper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59985938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783834814623
EAN/GTIN:
     9783834814623
Suchbegriffe:
Maschinenbau und Fertigungstechnik
Maschinenbau und Fertigungstechnik ...
allgemeine Technikbücher
allgemeine Technikbücher - deutschs...
Die aerodynamische Gestaltung von Fahrzeugen wie Automobile und Eisenbahnen von Bauwerken wie weit gespannte Brücken Türme oder Hochhäuser ist eine äußerst vielschichtige Aufgabe. Ihre Auslegung basiert auf ingenieurmäßigen Verfahren aber ihre Optimierung vorwiegend auf dem Prinzip von Trial & Error. Dabei erweist es sich als nützlich das anstehende Problem auf möglichst einfache Modellfälle zurückzuführen. Das vorliegende Buch stellt die dazu erforderlichen Grundlagen bereit und beschreibt wie sie anzuwenden sind. Gegenüber der ersten Auflage wurde das Buch vollkommen überarbeitet und erweitert: um die neuen Windlastnormen die Seitenwindstabilität von schnellen Zügen sowie die Wechselwirkung von Aerodynamik und Statik biegeweicher Konstruktionen. Das Kapitel über die numerischen Verfahren (CFD) wurde auf den allerneuesten Stand gebracht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Hucho Wolf-Heinrich
Anzahl der Seiten
620 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Vieweg+Teubner Verlag
Veröffentlichungsjahr
2011
International Standard Book Number (ISBN)
9783834814623
Intrastat-Code
11671321
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1309 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 158,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.