Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer EC.K3000.001 Projektorlampe 190 W UHP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Acer EC.K3000.001 Projektorlampe 190 W UHP
Acer EC.K3000.001 Projektorlampe 190 W UHP
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5960747
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     EC.K3000.001
EAN/GTIN:
     4717276030773
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
UHP lamp
Ersatzlampe für X1110/X110A/ X1210K/X1210/X1210S.
Lampenlebensdauer 6.000 Stunden (ECO) - 4.500 Stunden (Standard).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Merkmale
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
X1110, X110A, X1210K, X1210, X1210S
Lampenleistung
190 W
Lampenlebensdauer
4500 h
Lampentyp
UHP
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
6000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 120,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,33*
€ 182,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,79*
€ 179,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,00*
€ 168,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,36*
€ 159,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,33*
€ 143,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.