Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19318 Sammelmappe Karton Mehrfarbig A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59241927
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19318
EAN/GTIN:
     4008705193184
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Sammelmappe mit Gummizug und 3 Einschlaglaschen. Aus stabilem Karton im Format A4. Ideal zur Aufbewahrung von losem Schriftgut.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ausrichtung
Porträt
Verschluss
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Anzahl der Ordnerklappen
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,07334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,87*
€ 11,7453
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,71001*
€ 11,55491
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,89002*
€ 10,57912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,15001*
€ 9,69851
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,11002*
€ 9,65092
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22002*
€ 7,40182
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herma
19316
ab € 6,20001*
Ähnlich
Herma
19317
ab € 6,24*
Ähnlich
Herma
19728
ab € 6,81*
Ähnlich
Herma
19729
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.