Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Zubehör-Set, 1 Grillpfanne, 4 Spieße für den Airfryer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Zubehör-Set, 1 Grillpfanne, 4 Spieße für den Airfryer
Philips Zubehör-Set, 1 Grillpfanne, 4 Spieße für den Airfryer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59123355
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HD9941/00
EAN/GTIN:
     8710103868521
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Eisen)
Heft mit Rezepten, Tipps und Tricks für Anfänger
Rezeptheft mit Koch-Profitipps, Anfängerrezepten und Garzeiten für den Airfryer im Lieferumfang enthalten

Spülmaschinenfest für einfache Reinigung
Diese Zubehörteile können in der Spülmaschine gereinigt werden.

Antihaftbeschichtetes Grilleinsatzzubehör
Genießen Sie perfekt gegrillten Fisch, Fleisch und Gemüse mit dem Grilleinsatz und seiner einzigartigen Oberfläche mit Antihaftbeschichtung – für einfaches Herunternehmen der Lebensmittel und müheloses Reinigen.

4 Spieße zur Zubereitung besonderer Grillrezepte
Verwenden Sie die Spieße zur Zubereitung von Gemüse- oder Fleischschaschlik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
223 g
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
90 mm
Lieferumfang
Rezeptbuch
Ja
Merkmale
Typ
Gusseiserne Pfanne
Markenkompatibilität
Philips
Kompatibilität
HD962x, HD964x, HD972x
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl der Spieße
4
Spießmaterial
Metall
Teflonbeschichtet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HD9621/90
ab € 135,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.