Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TE 7888.460 24U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57965147
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7888.460
EAN/GTIN:
     4028177801448
Suchbegriffe:
Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
TE 8000 IT Schrank mit Sichttür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
24U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl, Gehärtetes Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1200 mm
Gewicht
74000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, rittal schaltschrank ral7035, verteilertür, schaltschrank rittal, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 986,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,61*
€ 1.339,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.110,68*
€ 1.321,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,63*
€ 1.263,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,90*
€ 1.224,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,59*
€ 1.174,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.