Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Wahl 09888-1216 Barttrimmer Akku 12 1,2 cm Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-57867742
Hersteller:
     WAHL Clipper
Herst.-Nr.:
     09888-1216
EAN/GTIN:
     0043917988818
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Einfach zu greifen
Ja
Drahtlos
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
12
Minimum Haarlänge
0.7 mm
Maximum Haarlänge
12 mm
Schnittbreite
30 mm
Trimm-Arten
Detailliertes Styling, Kurzer Bart, Koteletten, Stoppel-Look
Steuerung
Scrollleiste
Kammaufsatz
Ja
Scharfe Klingen auf Lebenszeit
Ja
Selbstschärfende Rollen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
180 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
3 min
AC Eingangsspannung
120 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
64 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
431 g
Akku/Batterie
Akku
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
3
Anzahl der Kämme
7
Ladegerät enthalten
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Transporttasche
Ja
Beutel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,29*
€ 99,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,12*
€ 81,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.