Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex WAL-1983 Stativ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex WAL-1983 Stativ Schwarz
Walimex WAL-1983 Stativ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5783653
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15613
EAN/GTIN:
     4250234556132
Suchbegriffe:
Einbein-Stativ
Einbeinstativ
mantona einbeinstativ
einbein stativ
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1850 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
4 kg
Produktfarbe
Schwarz
Stativkopf
1/4"
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,59*
€ 95,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.