Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXHP-BA0018 Tabletersatzteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXHP-BA0018 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
CoreParts MBXHP-BA0018 Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55373222
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXHP-BA0018
EAN/GTIN:
     5704174176985
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
336 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
336 mm
Verpackungstiefe
216 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
470 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
EliteBook Folio 9470m
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
3400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
50.3 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 64,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.