Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manhattan 207928 Videowandprozessor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Manhattan 207928 Videowandprozessor Schwarz
Manhattan 207928 Videowandprozessor Schwarz
Manhattan 207928 Videowandprozessor Schwarz
Manhattan 207928 Videowandprozessor Schwarz
Manhattan 207928 Videowandprozessor Schwarz
Manhattan 207928 Videowandprozessor Schwarz
Manhattan 207928 Videowandprozessor Schwarz
Manhattan 207928 Videowandprozessor Schwarz
Manhattan 207928 Videowandprozessor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-55372740
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     207928
EAN/GTIN:
     0766623207928
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Erstellen Sie eine Videowand aus vier Bildschirmen oder verbinden Sie ganz einfach vier HDMI-Quellen mit vier Bildschirmen. Die Manhattan 1080p HDMI Matrix-Switch mit Videowandfunktion für 4 Displays bietet die Option, vier Displays als ein riesiges Display zu nutzen, oder bis zu vier HDMI-Quellen - einschließlich Spielekonsolen, Blu-ray Player, Satellitenreceiver, Digitalrekorder, Set-Topboxen und weitere Geräte - an bis zu vier High Definition (HD 1080p) Deep Color HD-Projektoren anzuschließen. Flexible Lösung für viele HD-Anwendungen Perfekt geeignet für eine Vielzahl von Heim- oder Gewerbeanwendungen, besitzt die Manhattan 1080p HDMI Matrix-Switch mit Videowandfunktion für 4 Displays manuelle Auswahlschalter und eine komfortable Fernbedienung, aber sie bietet auch Optionen zur IP- und RS232-Kontrolle, daher können Sie schnell HDMI-Quellen und Anzeigegeräte auswählen oder zwischen diesen umschalten. Bestmögliche Bildqualität Die Manhattan 1080p 4-Anzeigen HDMI Videowand-Matrix ist HDMI- und HDCP 1.4a-konform und liefert ein bestechend klares, knackig scharfes und lebhaftes Bild bis zu einer Auflösung von 1080p auf einem, zwei, drei oder vier Displays dank eines integrierten Videobandbreitenverstärkers. Zusätzlich wird LPCM-Audio unterstützt.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 96 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
437 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2800 g
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Unterstützte Video-Modi
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
Ethernet/LAN
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
4
HDMI-Version
1.3
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Zertifizierung
CE FCC RoHS2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,41*
€ 608,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,90*
€ 599,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,24*
€ 590,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,64*
€ 582,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,67*
€ 533,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.