Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler 311-3 Marker 1 Stück(e) Rundspitze Blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Staedtler 311-3 Marker 1 Stück(e) Rundspitze Blau
Staedtler 311-3 Marker 1 Stück(e) Rundspitze Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-5486672
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     311-3
EAN/GTIN:
     4007817331446
Suchbegriffe:
Folienschreiber
Folienstifte
OHP-Marker
OHP-Stift
  • Universalstift für fast alle Oberflächen - Für Overhead-Projektion geeignet - Feucht abwischbar von Folien - Wasserlösliche Tinte - Sekundenschnell trocken - Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer - Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug - STAEDTLER Box, aufstellbar - Hervorragende Farbbrillanz - Lichtbeständig (Schwarz)
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Blau
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Strichbreite (min)
0.4 mm
Clip
Ja
Nachfüllbar
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,069* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,55*
€ 17,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,22*
€ 16,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,65*
€ 16,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 152,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,81*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,75*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,10*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.