Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 967/9 TX XL L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 967/9 TX XL L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Wera 967/9 TX XL L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53219943
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05024470001
EAN/GTIN:
     4013288193537
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlü...
Hochwertiger Winkelschlüsselsatz für Innen-TORX®-Schrauben. Mit Haltefunktion: Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten. Ein extra langer Schenkel. Teilweise mit Kugelkopf: Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung aus grifffreundlichem Rundmaterial. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger. "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer. Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff. Im praktischen Clip aus verschleißfreiem Material für dauerhaft sicheren Halt der Winkelschlüssel bei gleichzeitig einfacher Entnahme.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Lange Arm Größe (min.)
90 mm
Kurze Arm Größe (min.)
224 mm
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel-Satz
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Materiallgriff
Kunststoff
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
8,9,10 mm
Kugelkopf
Ja
Farbkodiert
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05024480001
ab € 19,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.