Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Pacific M360 D5 Flüssigkeitskühlung 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Pacific M360 D5 Flüssigkeitskühlung 12 cm
Thermaltake Pacific M360 D5 Flüssigkeitskühlung 12 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-52928328
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W217-CU00SW-A
EAN/GTIN:
     841163002193
Suchbegriffe:
Kühlrohr
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
thermaltake wasserkühlung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
221 mm
Heizungs-Breite
129 mm
Heizungs-Tiefe
402.5 mm
Heizungs-Höhe
64 mm
Tiefe
523 mm
Schlauch-/Rohrlänge
500 mm
Leitungsdurchmesser
16 mm
Pumpenbreite
87.4 mm
Pumpentiefe
94.2 mm
Höhe
280 mm
Pumpenhöhe
309.7 mm
Design
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Montageset
Ja
Leistungen
Typ
Flüssigkeitskühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Kompatible Röhre (äussere
16 x 12mm
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
1000 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1500 RPM
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung cpu, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,79*
€ 415,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,95*
€ 414,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,98*
€ 409,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,34*
€ 365,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.