| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-50830236 Herst.-Nr.: 17120A EAN/GTIN: 4043718272129 |
| |
|
| | |
| Aktives DisplayPort-Kabel, geeignet für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen über lange Distanzen. Anwendungsbereiche sind der Anschluss von Bildschirmen an Computer und Notebooks, für Konferenzräume, Überwachungszentralen, etc. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 20 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | DisplayPort | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | DisplayPorts-Version | 1.2 | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 480p, 720p, 1080p | | AWG Kabelgröße | 30 | | Datenübertragungsrate | 21.6 Gbit/s |
|
| | |
| | | |
| |