Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hankook Kinergy Eco 2 K435 185/65 R15 Sommer 38,1 cm (15") 18,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANKOOK 185/65 15 92T KINERGY ECO 2 K435, Sommerreifen
HANKOOK 185/65 15 92T KINERGY ECO 2 K435, Sommerreifen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49752650
Hersteller:
     Hankook
Herst.-Nr.:
     8808563411552
EAN/GTIN:
     8808563411552
Suchbegriffe:
PKW-Bereifung
PKW-Reifen
Sommerreifen
sommerreifen hankook
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sommer
Ladungsrating
82 (475kg)
Geschwindigkeitsrating
T (190 km / h)
Gewicht und Abmessungen
Seitenverhältnis (Höhe/Breite)
65
Durchmesser (imperial)
15 "
Reifenbreite
185 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 49,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bridgestone
€ 67,87*
Ähnlich
Goodyear
€ 59,77*
Ähnlich
Hankook
€ 46,87*
Ähnlich
Michelin
€ 69,41*
Ähnlich
Uniroyal
€ 52,02*
Ähnlich
Vredestein
€ 53,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.