Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PCPE-INFF1H2 Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Holster Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PCPE-INFF1H2 Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Holster Schwarz
Panasonic PCPE-INFF1H2 Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Holster Schwarz
Panasonic PCPE-INFF1H2 Handy-Schutzhülle 11,9 cm (4.7 Zoll) Holster Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49501187
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PCPE-INFF1H2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4.7 Zoll
Etui-Typ
Holster
Material
Polyurethan
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Panasonic
Kompatibilität
TOUGHBOOK N1/ TOUGHBOOK T1
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
95.25 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
90.7 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
NSLS075BLACK
ab € 10,97*
Zubehör
Neomounts
NSLS100
ab € 39,93*
Zubehör
Neomounts
NSLS050
ab € 46,67*
Zubehör
Neomounts
NOTEBOOK-D100
ab € 61,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.