Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise InfiniBand EDR/Ethernet 100Gb 2-port 841QSFP28 Eingebaut Ethernet / Fiber 100000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise InfiniBand EDR/Ethernet 100Gb 2-port 841QSFP28 Eingebaut Ethernet / Fiber 100000 Mbit/s
Hewlett Packard Enterprise InfiniBand EDR/Ethernet 100Gb 2-port 841QSFP28 Eingebaut Ethernet / Fiber 100000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49107270
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872726-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
InfiniBand Host Channel Adapter
Suchen Sie nach einem EDR InfiniBand-Adapter für Ihre HPE ProLiant XL und HPE ProLiant DL Gen9 und Gen10 Serverfamilien? Die HPE InfiniBand EDR- und 100 Gbit Ethernet-Adapter wurden für Kunden konzipiert, die HPC-Systeme (High Performance Computing) mit ihren HPE ProLiant XL und DL Gen9 und Gen10 Serverfamilien im Rechenzentrum bereitstellen. Die HPE InfiniBand EDR und 100 Gbit Ethernet-Adapter umfassen den HPE InfiniBand EDR 841QSFP28-Adapter mit 100 Gbit und 1 Anschluss, den HPE InfiniBand EDR/Ethernet 841QSFP28-Adapter mit 100 Gbit und 2 Anschlüssen, den HPE InfiniBand EDR/Ethernet-840QSFP28 Adapter mit 100 Gbit und 1 Anschluss, sowie den HPE InfiniBand EDR/Ethernet-840QSFP28 Adapter mit 100 Gbit und 2 Anschlüssen. Die 841QSFP28-Karte mit 1 Anschluss unterstützt InfiniBand, während die übrigen Karten Unterstürzung für InfiniBand und Ethernet bieten. In Kombination mit EDR InfiniBand- oder 100 Gbit Ethernet-Switches liefern sie eine geringe Latenz und eine Bandbreite von bis zu 100 Gbit/s – ideal für leistungsorientierte Server- und Speicher-Clusteranwendungen im HPC-Bereich und in Rechenzentren von Großunternehmen. Neuerungen - Die 841QSFP28-Adapter basieren auf Mellanox ConnectX-5 Technologie. - Die 840QSFP28-Adapter basieren auf Mellanox ConnectX-4 Technologie. Funktionen - Adapter mit hoher Bandbreite und kurzer Latenzzeit für EDR InfiniBand und 100 Gbit Ethernet-Konnektivität - Die HPE InfiniBand EDR- und 100 Gbit Ethernet-Adapter werden von HPE ProLiant XL und HPE ProLiant DL Gen9 und Gen10 Servern unterstützt. Sie bieten eine Bandbreite von bis zu 100 Gbit/s und Latenzzeiten von unter einer Mikrosekunde für anspruchsvolle HPC-Workloads (High Performance Computing). - Der Adapter umfasst mehrere Offload Engines, die für eine geringe CPU-Last sorgen und somit den Durchsatz erhöhen und die Kommunikation beschleunigen. - HPE InfiniBand EDR/Ethernet 841QSFP28-Adapter, 100 Gbit, mit 1 und 2 Anschlüssen unterstützen MPI Tag Matching- und Rendezvous-Auslagerungen sowie Adaptive Routing on Reliable Transport (adaptives Routing bei zuverlässigem Transport).
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Server
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet / Fiber
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
QSFP28
PCI version
3.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
69 mm
Gewicht
360 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 1588, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.184,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.345,86*
€ 2.791,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.326,88*
€ 2.768,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.257,85*
€ 2.686,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.214,37*
€ 2.635,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.184,42*
€ 2.599,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.