| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-4830018 Herst.-Nr.: 1090022 EAN/GTIN: 4260094730245 |
| |
|
| | |
| Mit einer celexon Stativ-Leinwand erwerben Sie ein Produkt von hoher Qualität und unglaublichem Preis-Leistungsverhältnis.
Celexon Stativ-Leinwände zeichnen sich durch sehr gute Verarbeitung, kombiniert mit flexiblen Anwendungsmöglichkeiten aus. Die Leinwand ist stufenlos einstellbar und ermöglicht somit neben dem 1:1 Format auch andere Formate, wie 4:3, 16:9 oder 21:9.
Ein in das Stativ eingelassener Keystonebügel ermöglicht es Ihnen nun auch ohne Qualitätsverlust eine schräge Aufprojektion durchzuführen. Weitere Informationen: Leistungen | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | | Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite) | 219 x 122 cm | | Format | HDTV | | Leuchtdichtefaktor | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 12000 g | Design | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Gehäusefarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildwand, Bildwände, Dia Leinwand, Dia Leinwände, Dialeinwand, Dialeinwände, Projektionsleinwand, Projektionsleinwände, Projektionswand, Projektionswände, Projektorleinwand, Projektorleinwände, Videoleinwand, Videoleinwände, Stativ-Projektionsleinwände, Stativ-Projektionswände, Stativleinwand, stativ-projektionsleinwände 16:9, stativ-projektionswände celexon, stativ projektionswände |
| | |
| |