Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics ADC-U31C/HF Videokabel-Adapter 0,17 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics ADC-U31C/HF Videokabel-Adapter 0,17 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
Kramer Electronics ADC-U31C/HF Videokabel-Adapter 0,17 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
Kramer Electronics ADC-U31C/HF Videokabel-Adapter 0,17 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
Kramer Electronics ADC-U31C/HF Videokabel-Adapter 0,17 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
Kramer Electronics ADC-U31C/HF Videokabel-Adapter 0,17 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-46150584
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     ADC-U31C/HF
EAN/GTIN:
     7291063079208
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.17 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Produktfarbe
Weiß
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.