Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 51301 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 51301 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 51301 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 51301 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 51301 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 51301 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 51301 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Goobay 51301 Elektrischer Timer Weiß Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Artikel-Nr.:
     CIDE8-4601167
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     51301
EAN/GTIN:
     4040849513015
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Max. Leistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, GS mark, RoHS
Merkmale
Timer-Typ
Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
Digital
Bildschirmtechnologie
LCD
Steuerung
Tasten
Uhrfunktion
Ja
Zykluszeit
1 min
Countdown-Funktion
Ja
Uhrmodus
12 h / 24 h
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Zertifizierung
CE, GS, RoHS Directive 2011/65/EU [OJEU L174/88-110, 01.07.2011]
Gewicht und Abmessungen
Breite
87.9 mm
Tiefe
139.5 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
51277
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.