Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 102251 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 102251 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Berker 102251 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     CIDE8-43587318
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     102251
EAN/GTIN:
     4011334208433
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Installationsmaterial Zwischenringe
Abdeckrahmen
Zwischenring WG UP IP44 mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50 mm. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Zertifizierung
IP44
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
102250
ab € 7,85*
Ähnlich
Berker
102259
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.