Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 36305 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 36305 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Grau
Lindy 36305 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Grau
Lindy 36305 DisplayPort-Kabel 0,5 m Mini DisplayPort Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40960357
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36305
EAN/GTIN:
     4002888363051
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
displayport kabel lindy 1.4
displayport kabel
Die CROMO Mini-DisplayPort-Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und verzinnte Kupferleiter mit 32AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.   Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die CROMO Mini-DisplayPort-Kabel ermöglichen außerdem 4:4:4 Farbunterabtastungen, um alle Helligkeits- und Bildinformationen in voller Schärfe sowie einer exakten Farbwiedergabe zu übertragen.   CROMO-Kabel verfügen über ein schlankes ABS-Gehäuse aus verchromtem Design, um die Ästhetik von kommerziellen und privaten Anwendungen zu ergänzen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Grau
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.2
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1.4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.