Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BODYGROOM Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BODYGROOM Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40934350
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BG5020/15
EAN/GTIN:
     8710103843818
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Akku-Rasierer
Sanfte, vollständige Körperrasur
Extralanger Rückenaufsatz für schwer erreichbare Stellen

Die Series 5000 wurde dazu entwickelt, Haare zu entfernen und Ihre Haut zu schonen. Auf der Brust wie auch an schwer zu erreichenden Stellen wie dem Rücken können Sie Ihre Haare mit dem hautschonenden System rasieren oder mit den 3-, 5- oder 7-mm-Kammaufsätzen trimmen.

Hautfreundlichkeit
- Sanftes Trimmen und Rasieren für den ganzen Körper
- Hautschonende, abgerundete Spitzen und antiallergene Scherfolie
- 3 Kammaufsätze für natürliches Trimmen enthalten (3, 5, 7 mm).

Einfache Bedienung

- Besonders langes Handstück erleichtert das Rasieren am Rücken
- 60 Minuten Akkubetrieb nach 1 Stunden Ladung
- Einfache Reinigung und Verwendung, auch unter der Dusche
- Ergonomischer Griff für eine optimale Handhabung

Ganzkörperpflege

Das Gerät wurde für eine sichere und sanfte Rasur von Achselhöhlen, Brust, Bauch, Rücken, Schultern, Intimbereich und Beinen entwickelt. Der hautfreundliche Rasierer erfasst und schneidet Haare unterschiedlicher Länge, ohne dass andere Produkte notwendig wären oder scharfe Klingen die Haut berühren.

Hautfreundlicher Rasierer
Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Scherfolie zum Schutz der Haut beim Rasieren. Der bidirektionale Langhaarschneider schneidet längere Haare, die für ein gründlicheres Ergebnis von der Scherfolie entfernt werden.

Bidirektionale Kämme
3 Kammaufsätze für verschiedene Körperhaarlängen im Lieferumfang enthalten. Befestigen Sie den Kammaufsatz am
Rasiersystem, um Haare auf eine gleichmäßige Länge von 3, 5 oder 7 mm zu trimmen. Sie können das Rasiersystem für ein präziseres Ergebnis auch ohne Kammaufsatz verwenden. Bei dickeren Haaren wird ein vorheriges Trimmen mit dem Kammaufsatz empfohlen.

Rasieren Sie Ihren Rücken

Bequeme Rückenhaarentfernung: Dieser Aufsatz wurde speziell für die bequeme Entfernung von Rückenhaar entwickelt.

Akkubetrieb
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku für die Verwendung am ganzen Körper, mit 60 Minuten Akkubetrieb nach 1 Stunde Ladung. Die Akkuanzeige zeigt den Ladestatus an.

100 % wasserfest
Liefert komfortable und perfekte Ergebnisse, auch unter der Dusche. Der Bodygroom ist vollständig wasserdicht, Sie können ihn also einfach nach der Verwendung abspülen. Bei längeren Haaren erzielen Sie möglicherweise bessere Ergebnisse, wenn die Haare trocken sind.

Ergonomischer Griff
Der Gummigriff gewährleistet selbst in feuchten Umgebungen einen optimalen Halt. Dadurch lässt sich das Gerät sowohl trocken als auch nass leicht bedienen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
3
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Längenschritte
3
Drahtlos
Ja
Schnittbreite
32 mm
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
7 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
60 min
Akkuladezeit
1 h
Wiederaufladbar
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
TT2000/43
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.