Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips BODYGROOM Series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BODYGROOM Series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Philips BODYGROOM Series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40934348
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     BG3015/15
EAN/GTIN:
     8710103843771
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Sanfte Körperrasur
Besonders sanft in sensiblen Bereichen

Die Series 3000 wurde dazu entwickelt, Haare zu entfernen und gleichzeitig Ihre Haut zu schonen. Sie können entweder den hautfreundlichen Rasierer nutzen oder den Trimmer mit den Kammaufsätzen in den Längen: 3,5 oder 7 mm.

Hautfreundlichkeit
- Sicheres Rasieren oder Trimmen aller Körperzonen
- Hautschonende, abgerundete Spitzen und antiallergene Scherfolie
- 3 Kammaufsätze für natürliches Trimmen enthalten (3, 5, 7 mm).

Einfache Bedienung

- 50 Minuten Akkubetrieb nach 1 Stunden Ladung
- Einfache Reinigung und Verwendung, auch unter der Dusche
- Ergonomischer Griff für eine optimale Handhabung

Ganzkörperpflege
Das Gerät wurde für eine sichere und sanfte Rasur von Achselhöhlen, Brust, Bauch, Schultern, Intimbereich und Beinen entwickelt. Der hautfreundliche Rasierer erfasst und schneidet Haare unterschiedlicher Länge, ohne
dass andere Produkte notwendig wären oder scharfe Klingen die Haut berühren.

Hautfreundlicher Rasierer
Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Scherfolie zum Schutz der Haut beim Rasieren. Der bidirektionale Langhaarschneider schneidet längere Haare, die für ein gründlicheres Ergebnis von der Scherfolie entfernt werden.

Bidirektionale Kämme
3 Kammaufsätze für verschiedene Körperhaarlängen im Lieferumfang enthalten. Befestigen Sie den Kammaufsatz am
Rasiersystem, um Haare auf eine gleichmäßige Länge von 3, 5 oder 7 mm zu trimmen. Sie können das Rasiersystem für ein präziseres Ergebnis auch ohne Kammaufsatz verwenden. Bei dickeren Haaren wird ein vorheriges Trimmen mit dem Kammaufsatz empfohlen.

Akkubetrieb
Leistungsstarker Akku für die Verwendung am ganzen Körper, mit 50 Minuten Akkubetrieb nach 1 Stunden Ladezeit. Die Akkuanzeige zeigt den Ladestatus an.

100 % wasserfest
Liefert komfortable und perfekte Ergebnisse, auch unter der Dusche. Der Bodygroom ist vollständig wasserdicht, Sie können ihn also einfach nach der Verwendung abspülen. Bei längeren Haaren erzielen Sie möglicherweise bessere Ergebnisse, wenn die Haare trocken sind.

Ergonomischer Griff
Der Gummigriff gewährleistet selbst in feuchten Umgebungen einen optimalen Halt. Dadurch lässt sich das Gerät sowohl trocken als auch nass leicht bedienen.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anzahl der Längenschritte
3
Nass
Ja
Drahtlos
Ja
Schnittbreite
32 mm
Keine Wartung – muss nicht geölt werden
Ja
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
7 mm
Einfach zu greifen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Betriebsdauer
50 min
Akkuladezeit
1 h
Wiederaufladbar
Ja
Batteriestandsanzeige
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
TT2000/43
ab € 9,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.