Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker PowerCore 5000 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker PowerCore 5000 5000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 5000 5000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 5000 5000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 5000 5000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 5000 5000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 5000 5000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 5000 5000 mAh Schwarz
Anker PowerCore 5000 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40677896
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     A1109G11
EAN/GTIN:
     848061067903
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
anker powerbank
powerbank 5000mah
Der Vorteil Anker: Werden Sie einer von mehr als 30 Millionen Kunden, die mit unserer führenden Technologie laden. Hohe Kapazität: Mit einer Kapazität von 5000mAh hat dieser Akku genug Power um ein iPhone 6s zweimal oder ein Galaxy S7 mindestens einmal voll aufzuladen. Extra Kompakt: Bemerkenswert klein und in der Form einer Tube kann dieser Akku besonders einfach in Ihrer Tasche verstaut werden. Nur 10 cm hoch und 3 cm breit. Schnelles Laden: Ausgestattet mit Anker's exklusiver PowerIQ Technologie bietet dieser Akku die schnellstmögliche Ladung für jedes Smartphone (bis zu 2A). Was Sie bekommen: PowerCore 5000, Reisebeutel, Micro-USB-Kabel, Bedienungsanleitung, 24 Monate Garantie und freundlichen Kundenservice.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Mikro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
126 mm
Paketgewicht
240 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Breite des Versandkartons
2150 mm
Höhe des Versandkartons
2750 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
134 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Batteriekapazität
18.5 Wh
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.