Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter CX 24U Freistehendes Gestell Grau, Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-40243736
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR4024SP
EAN/GTIN:
     731304337898
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1000 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
1550 mm
Paketgewicht
24800 g
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Rack-Kapazität
24U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
805 kg
Produktfarbe
Grau, Eiche
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Kühlung
Aktiv
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
750 mm
Tiefe
1130 mm
Höhe
1275 mm
Innere Breite
17200 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank apc, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.801,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.062,46*
€ 6.024,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.009,83*
€ 5.961,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.866,41*
€ 5.791,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.801,56*
€ 5.713,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.