Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB Display Konverter, USB-C Stecker zu HDMI Buchse 4K/60Hz, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB Display Konverter, USB-C Stecker zu HDMI Buchse 4K/60Hz, silber
InLine USB Display Konverter, USB-C Stecker zu HDMI Buchse 4K/60Hz, silber
InLine USB Display Konverter, USB-C Stecker zu HDMI Buchse 4K/60Hz, silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-39855432
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     64101S
EAN/GTIN:
     4043718271122
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Zum Anschluss von HDMI Monitoren an den Computer mit USB Typ-C Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung.

USB Typ-C Stecker zu HDMI A Buchse
Unterstützt Auflösungen bis 3840 x 2160 @60Hz mit RGB und YCbCr 4:4:4
Computer mit Thunderbolt 3 werden unterstützt
Kompatibel zu USB 3.1, DisplayPort 1.2 und High Speed HDMI mit Ethernet Standards (HDMI 2.0)
Zur Übertragung von Video und Audio
Unterstützt 3D
HDCP 2.2 und 1.4 kompatibel
USB powered, kein Netzteil notwendig
Plug & Play

Systemvoraussetzungen:
Windows 7/8/10, Mac OS 10.9 und neuer
PC mit einem freien USB Type-C Port und DisplayPort Alternate Mode oder PC mit einem freien Thunderbolt 3 Port

Hinweis: Die Unterstützung des DisplayPort Alternate Modes wird meistens mit dem DisplayPort Logo (D) rechts neben dem Typ-C Port gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Silber
Anschluß zu PC
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
3D
Ja
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.