Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bostitch B440LR Tacker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bostitch B440LR Tacker Schwarz
Bostitch B440LR Tacker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-3904347
Hersteller:
     Bostitch
Herst.-Nr.:
     B440LR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1040 g
Abmessungen (BxTxH)
442 x 69 x 59 mm
Merkmale
Heften
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rapid
24855600
€ 0,47*
Sonstiges
Rapid
24861300
€ 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.